Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA Z 1 28T5 MVOLT GEB10PS -kanavavalaisin Sähköinen liitäntälaite F28t5 | AD8UNK 4MRT9

LITHONIA LIGHTING Z 1 28T5 MVOLT GEB10PS kanavateline sähköinen liitäntälaite F28t5

Varastossa
Tuote: AD8UNK Malli: Z 1 28T5 MVOLT GEB10PSRistiviite: 4MRT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKyllä
Valaisimen tyyppiMatala profiili
Valaisimen teho33
alaviitteet2
Korkeus1.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiF28T5
Lampun watti28
Pituus46 "
Metallimittari22
AsennusYksilö tai rivi, pinta tai riippuva
Jännite120-277
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.92
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)117.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 10% THD-ohjelman käynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€75.74
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€141.23
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€49.22
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€101.01
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z 1 28T5 MVOLT GEB10PS kanavateline sähköinen liitäntälaite F28t5
€138.77 / yksikkö