Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN 4CCAP100N Kaide, Munankuori, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa Koko | CF2BAX 55LR61

ACROVYN 4CCAP100N kaide, munankuori, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2BAX Malli: 4CCAP100NRistiviite: 55LR61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMunankuori
Korkeus5-1 / 2 "
Pituus5-1 / 2 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ACROVYN 4CCAP253N Kaide, pergamentti, 5-1/2 tuuman pituus, 5-1/2 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2AXU 55LT02 4CCAP253NPergamentti€56.40
ACROVYN 4CCAP929N Kaide, Oyster Grey, Pituus 5-1/2 tuumaa, Korkeus 5-1/2 tuumaa, Paksuus 5/64 tuumaa | CF2AXV 55LR69 4CCAP929NOyster Grey€42.26
ACROVYN 4CCAP262N Kaide, Driftwood, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa Koko | CF2BAY 55LR85 4CCAP262NAjopuut€42.26
ACROVYN 4CCAP102N Kaide, Desert Sand, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa Koko | CF2BAZ 55LR37 4CCAP102NDesert Sand€56.40
ACROVYN HRB201351N Kaide, törmäyskisko, Smokey Elm | CF2BBA 55LU82 HRB201351NSmokey Elm€1,700.63
ACROVYN HRB20410N kaide, törmäyskisko, hopea | CF2BBB 55LU54 HRB20410NHopea€1,700.63
ACROVYN HRB20314N Kaide, törmäyskisko, Ozark | CF2BBC 55LU31 HRB20314Nozark€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CCAP100N kaide, munankuori, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa
€42.26 / yksikkö