ACUITY LITHONIA WC 1 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCC 3XY92

LITHONIA LIGHTING WC 1 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AD3CCC Malli: WC 1 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 3XY92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho31
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
Lampun määrä1
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
LinssiValkoinen Opal-akryyli
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä tai katto
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)125.98
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysValaisimen tehoKorkeusAsumisen viimeistelyLampun määräPituusAsennusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CBP 3XY76 WP 2 32 MVOLT GEB10IS7.25 "553.25 "Valkoinen248.44 "SeinäEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite€283.64
ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO -seinäkiinnike | AD3CBQ 3XY77 WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO7.25 "553.25 "Valkoinen248.44 "SeinäEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite€288.42
ACUITY LITHONIA WC 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCD 3XY93 WC 2 32 MVOLT GEB10IS4.62 "474.5 "Teräs- ja päätytulpat248 "-Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite€195.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike
€130.02 / yksikkö