Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WC 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCD 3XY93

LITHONIA LIGHTING WC 2 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AD3CCD Malli: WC 2 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 3XY93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho47
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyTeräs- ja päätytulpat
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
LinssiValkoinen Opal-akryyli
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)125.98
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysValaisimen tehoKorkeusAsumisen viimeistelyLampun määräPituusAsennusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CBP 3XY76 WP 2 32 MVOLT GEB10IS7.25 "553.25 "Valkoinen248.44 "SeinäEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite€283.64
ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO -seinäkiinnike | AD3CBQ 3XY77 WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO7.25 "553.25 "Valkoinen248.44 "SeinäEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite€288.42
ACUITY LITHONIA WC 1 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCC 3XY92 WC 1 32 MVOLT GEB10IS4.62 "314.5 "Valkoinen148 "Seinä tai kattoYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite€130.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 2 32 MVOLT GEB10IS seinäkiinnike
€195.56 / yksikkö