ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO -seinäkiinnike | AD3CBQ 3XY77

LITHONIA LIGHTING WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO kiinnitysseinäteline

Varastossa
Tuote: AD3CBQ Malli: WP 2 32 MVOLT GEB10IS DORistiviite: 3XY77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho55
alaviitteet2
Korkeus3.25 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48.44 "
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä
TyyppiEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite
Jännite120-277
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.89
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysValaisimen tehoKorkeusAsumisen viimeistelyLampun määräPituusAsennusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA WP 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CBP 3XY76 WP 2 32 MVOLT GEB10IS7.25 "553.25 "Valkoinen248.44 "SeinäEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite€283.64
ACUITY LITHONIA WC 1 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCC 3XY92 WC 1 32 MVOLT GEB10IS4.62 "314.5 "Valkoinen148 "Seinä tai kattoYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite€130.02
ACUITY LITHONIA WC 2 32 MVOLT GEB10IS -seinäkiinnike | AD3CCD 3XY93 WC 2 32 MVOLT GEB10IS4.62 "474.5 "Teräs- ja päätytulpat248 "-Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite€195.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO kiinnitysseinäteline
€288.42 / yksikkö