Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE SV102 -venttiilisuihku | AB3LHL 1U767

LUBE SV102 Venttiilisuihku

Varastossa
Tuote: AB3LHL Malli: SV102Ristiviite: 1U767

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonipistesuihkuventtiili
MateriaaliAlumiini
Max. Paine20 (ilma tai neste)
Kokonaispituus2.75 "
TyyppiIlmakäyttöisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion virtaus (pyöreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusHinta
LUBE SV101 -venttiilisuihku | AB3LHK 1U766 SV10122 (ilma); 10 (neste)2.625 "€240.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE SV102 Venttiilisuihku
€246.15 / yksikkö