Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA T20-190 Kannattimen asennus | AD7FGM 4EA34

LITHONIA LIGHTING T20-190 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD7FGM Malli: T20-190Ristiviite: 4EA34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut lisävarusteet
Korkeus2.875 "
Pituus14.75 "
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Teräs-, tanko- tai Tenon Mount

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA GP20A U Sport -heijastin | AC8YJX 3EU45 GP20A U31.5 "--21.5 "€29.74
ACUITY LITHONIA HC3P L5-15P Koukku / pistoke / johto 120 V | AC8YJY 3EU50 HC3P L5-15P--Valaisimen kiinnityskoukun johto ja pistotulppa-€66.02
ACUITY LITHONIA HKM koukku uros piilotettu | AC8YKC 3EU55 HKM--Miehen kiinnityskoukku-€15.93
ACUITY LITHONIA LPM -silmukan uros Hid-kiinnitys | AC8YXQ 3EY16 BPM--Miehen kiinnityskoukku-€14.96
ACUITY LITHONIA SCK -ketjukiinnittimien turvallisuus | AC9EVH 3GA70 SCK--60 "turvaketjusarja-€68.42
ACUITY LITHONIA WBD04 Kiinnitys | AD7FGL 4EA33 WBD045"4"-2"€96.73
ACUITY LITHONIA RPD04 U Kannattimen asennus | AD7FGN 4EA35 RPD04 U5"4"-2"€111.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING T20-190 Kiinnitys
€250.57 / yksikkö