ACUITY LITHONIA TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS -kiinnityskanava F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMZ 4MRR8

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS kiinnityskanava F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 tuumaa

Tuote: AD8UMZ Malli: TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PSRistiviite: 4MRR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€278.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKyllä
Valaisimen tyyppiRaskas
Valaisimen teho240
alaviitteet2,8
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF54T5HO
Lampun watti54
Pituus96 "
Metallimittari20
AsennusYksilö tai rivi, pinta tai riippuva
Jännite120-277
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.99
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiPituusMetallimittariJänniteLeveysValaisimen tehoHinta
ACUITY LITHONIA UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F54t5ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMY 4MRR7 UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS540-104 astetta FRaskas48 "20120-2774.38 "120€167.00
ACUITY LITHONIA UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F54t5ho 1 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNA 4MRR9 UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540-104 astetta FRaskas48 "20120-2774.38 "62€218.01
ACUITY LITHONIA TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F54t5ho 2 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNB 4MRT1 TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540-104 astetta FRaskas96 "20120-2774.38 "120€294.72
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F96ho 1 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNC 4MRT2 UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS110-20 - 104 astetta FRaskas96 "20120-2774.38 "205€143.06
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F48t12ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UND 4MRT3 UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS60-20 - 104 astetta FRaskas48 "20120-2774.38 "125€152.12
ACUITY LITHONIA UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS -valaisinkanava F96t12ho 2-lamppu | AD8UNE 4MRT4 UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS110-20 - 104 astetta FRaskas96 "20120-2774.38 "205€140.42
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -telakanava F54t5ho 1 46 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNF 4MRT5 Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS54-20 - 104 astetta FMatala profiili46 "22120-2772.12 "62€178.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS kiinnityskanava F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 tuumaa
€278.64 / yksikkö