Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BK605WB metallikulhosarja sinkki | AB6KJE 21U863

PARKER BK605WB metallikulhosarja, sinkki

Varastossa
Tuote: AB6KJE Malli: BK605WBRistiviite: 21U863

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kulhosarja
hyödytF602, C628
Käytettäväksi päälläF602, C628
Käytetään mallinumeron kanssaF602, C628
Materiaalisinkki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER BK609WB metallikulhosarja sinkki | AB6KJH 21U866 BK609WBL606, C628L606, C628€150.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BK605WB metallikulhosarja, sinkki
€148.75 / yksikkö