MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, ilmamoottori | AF6FFD 29XU24

MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift -rumpu, 5-20 kierrosta / min, ilmamoottori

Varastossa
Tuote: AF6FFD Malli: 456-ARistiviite: 29XU24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,247.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift rumpurulla
Ilmavirta40 SCFM
Kapasiteetti kuiva400 lbs.
Kapasiteetti nesteet1000 lbs.
Rumpu Dia.6 "- 26"
Rummun korkeusJopa 40 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
RumputyyppiTerästä ja muovia
SisältääIlmanohjaimet, suodatin, säädin, voitelulaite ja venttiilit
NostaaNostolaite
Maks. Käyttölämpötila130 astetta F
moottoriIlma
MoottorityyppiIlmamoottori
Paine40 - 60 psi
kallistaaKäsikuorma-auto tai nostin
KallistustyyliErgonominen moottorikäyttöinen hydrauliikka
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 276.75
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lataa kaikki rumput kätevästi tällä hydraulisella nostolaitteella
    • Teho-kallistusmekanismi auttaa työntekijöitä viimeistelemään työn tarkasti
    • Rakennettu käsittelemään teräsrumpuja
    • Suunniteltu pitämään jopa 454 kg
    • Sisältää kahdeksan sekoituspyörää
    • Siihen mahtuu 454 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE-RUMMUN 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3-vaiheinen, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€10,022.73
MORSE-RUMMUN 456-E3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, Räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-E3-575-3575V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€11,278.91
Morse-rumpu 456-1 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 rpm, 1 vaihe, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€9,568.36
MORSE-RUMMUN 456-1-50 Hydra-Lift-rumpurulla, 4-16 rpm, 1-vaihe, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€10,049.45
Morse-rumpu 456-3 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 rpm, 3-vaihe, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€9,621.82
MORSE-RUMMUN 456-3-50 Hydra-Lift-rumpurulla, 4-16 rpm, 3-vaihe, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€9,688.64
Morse-rumpu 456-E1 Hydra-Lift-rumpurulla, 5-20 rpm, Exp-suojattu, 1-vaihe, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa1000 lbs.€10,530.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift -rumpu, 5-20 kierrosta / min, ilmamoottori
€9,247.64 / yksikkö