ACUITY LITHONIA TC 1 32 MVOLT GEB10IS -kanavakaistale T8 2lamppu 32w | AD3PMQ 40L068

LITHONIA LIGHTING TC 1 32 MVOLT GEB10IS kanavaliuskateline T8 2lamppu 32w

Tuote: AD3PMQ Malli: TC 1 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 40L068
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€127.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 - 77 F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiKuori
Valaisimen teho32
Korkeus2 1 / 16 "
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhetakki
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiT8
Lampun watti32
Pituus96 "
Metallimittari22
Asennuspinta
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120-277
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)246.86
Laivan leveys (cm)5.87
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€75.74
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€141.23
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€49.22
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€101.01
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TC 1 32 MVOLT GEB10IS kanavaliuskateline T8 2lamppu 32w
€127.22 / yksikkö