Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 807-3750 Karbidipäällyste 14 asteen kulma 3/8 tuumaa | AH3ZRB 33ZT66

OSG 807-3750 kovametallipora 14 astetta mukana kulma 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZRB Malli: 807-3750Ristiviite: 33ZT66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 1 / 16 "
Maks. Kierrosluku63,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
Shape14 asteen kulma
Kaupan numeroSL-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 807-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 Tutkinnot6.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"€37.67
OSG 807-2500 -karbidiporaus 14 asteen kulma 1/4 tuumaa | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 Tutkinnot1 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125 Karbidiporaus 14 asteen kulma 5/16 tuumaa | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 Tutkinnot5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€44.27
OSG 807-3125-60 Karbidiporre 8 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 Tutkinnot8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750-60 Carbide Bur 9 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 Tutkinnot9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 -karbidiporaus 14 asteen kulma 1/2 tuumaa | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 Tutkinnot1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13
OSG 807-5000-60 kovametallireiät, 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZRE 33ZT69 807-5000-60SL-414 Tutkinnot12.00mm28mm55,00050mmHSS6"€74.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 807-3750 kovametallipora 14 astetta mukana kulma 3/8 tuumaa
€49.18 / yksikkö