Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U upotettu jälkiasennussarja Clear Led | AE8MWK 6ECH2

LITHONIA LIGHTING REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U Upotettu jälkiasennussarja Kirkas Led

Varastossa
Tuote: AE8MWK Malli: REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL URistiviite: 6ECH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus6.375 "
Pakkauksen sisältöLED-kotelo ja verhoilu
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus6.375 "
Lumens600
Lumenia wattia kohden80
Nimellinen Koko6"
Nimetty elämä50,000 hr.
Socket TypeKeskikokoinen
Jännite120
Watts8
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U upotettu jälkiasennussarja valkoinen Led | AE8MWJ 6ECH1 REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U Upotettu jälkiasennussarja Kirkas Led
€61.36 / yksikkö