ACUITY LITHONIA REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U upotettu jälkiasennussarja valkoinen Led | AE8MWJ 6ECH1

LITHONIA LIGHTING REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U Upotettu jälkiasennussarja valkoinen led

Tuote: AE8MWJ Malli: REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL URistiviite: 6ECH1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus6.375 "
Pakkauksen sisältöLED-kotelo ja verhoilu
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus6.375 "
Lumens600
Lumenia wattia kohden80
Nimellinen Koko6"
Nimetty elämä50,000 hr.
Socket TypeKeskikokoinen
Jännite120
Watts8
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U upotettu jälkiasennussarja Clear Led | AE8MWK 6ECH2 REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U€61.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U Upotettu jälkiasennussarja valkoinen led