Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QPT120 12 / 3G09 M10 Power Tee Quick-flex Qpt 120v 9 Feet | AE9QAT 6LFP5

LITHONIA LIGHTING QPT120 12/3G09 M10 Power Tee Quick-flex Qpt 120v 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAT Malli: QPT120 12/3G09 M10Ristiviite: 6LFP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Tee
Pituus108 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QPT
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen alavalojen, lattialämmitysjärjestelmien, radan valonsyöttöjen, poistumistien, yksikön laitteiden ja virtaliittimien virtalähteisiin. QUICK-FLEX Power Tee kuljettaa virtaa myös QUICK-FLEX Extenderin (QE) avulla. Kolme 12 AWG -johtoa ja yksi 12 AWG -johdin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QPT120 12/3G09 M10 Power Tee Quick-flex Qpt 120v 9 jalkaa
€109.11 / yksikkö