ACUITY LITHONIA PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED-pysäköintivalo 5316 lm 4000K | AH9DPW 39UR39

LITHONIA LIGHTING PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED Parkkitallin valo 5316 lm 4000K

Varastossa
Tuote: AH9DPW Malli: PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXDRistiviite: 39UR39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus8"
Kotelon väriValkoinen
LED-vaihto175 W HPS / MH
Valon jakautuminenKeskikokoinen
Lumens5316
Lumenia wattia kohden113.0
Nimetty elämä100,000 hr.
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts47

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8843
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakuuVärilämpötila.CRIWattsKorkeusLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenHinta
ACUITY LITHONIA PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED-pysäköintihallivalo 3830 lm 4000K | AH9DPV 39UR38 PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD5 vuosi4000K70308"175 W HPS / MH3830126.0€760.87
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED-pysäköintihallivalo 4822 lm 5000K | AH9DRX 39UT30 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI5 v.5000K80448.25 "2 Lamppu T84822-€852.61
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI LED-pysäköintihallivalo 6643 lm 4000K | AH9DRY 39UT31 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI5 v.4000K80648.25 "3 Lamppu LFL6643-€903.81
ACUITY LITHONIA VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI LED -pysäköintihallin valo 6150 lm 5000K | AH9DRZ 39UT32 VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI5 v.5000K80648.25 "3 Lamppu LFL6150-€678.05
ACUITY LITHONIA VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED-pysäköintihallivalo 5672 lm 5000K | AH9DTA 39UT33 VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI5 v.5000K80648.25 "3 Lamppu LFL5672-€635.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED Parkkitallin valo 5316 lm 4000K
€695.84 / yksikkö