ACUITY LITHONIA VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED-pysäköintihallivalo 5672 lm 5000K | AH9DTA 39UT33

LITHONIA LIGHTING VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkkitallin valo 5672 lm 5000K

Varastossa
Tuote: AH9DTA Malli: VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRIRistiviite: 39UT33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo
Värilämpötila.5000K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus8.25 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus54.75 "
Valon jakautuminenKeskikokoinen
Lumens5672
Nimetty elämä60,000 hr.
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite120-277
Takuu5 v.
Watts64
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)20.64
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)25.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakuuVärilämpötila.CRIWattsKorkeusLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenHinta
ACUITY LITHONIA PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED-pysäköintihallivalo 3830 lm 4000K | AH9DPV 39UR38 PGX LED P2 40K T5M MVOLT PM DWHXD5 vuosi4000K70308"175 W HPS / MH3830126.0€760.87
ACUITY LITHONIA PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD LED-pysäköintivalo 5316 lm 4000K | AH9DPW 39UR39 PGX LED P1 40K T5M MVOLT PM DWHXD5 vuosi4000K70478"175 W HPS / MH5316113.0€695.84
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED-pysäköintihallivalo 4822 lm 5000K | AH9DRX 39UT30 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI5 v.5000K80448.25 "2 Lamppu T84822-€852.61
ACUITY LITHONIA VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI LED-pysäköintihallivalo 6643 lm 4000K | AH9DRY 39UT31 VAP6000LMFSTMDMVOLTGZ1040K80CRI5 v.4000K80648.25 "3 Lamppu LFL6643-€903.81
ACUITY LITHONIA VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI LED -pysäköintihallin valo 6150 lm 5000K | AH9DRZ 39UT32 VAP6000LMPCLMDMVOLTGZ1050K80CRI5 v.5000K80648.25 "3 Lamppu LFL6150-€678.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP4000LMFSTMDMVOLTGZ1050K80CRI LED parkkitallin valo 5672 lm 5000K
€635.38 / yksikkö