ACUITY LITHONIA OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED -seinäpaketti 88 watin 7126 lumenia 120VAC 5000K | AH8GMW 38RZ80

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED-seinäpakkaus 88 wattia 7126 lumenia 120VAC 5000K

Varastossa
Tuote: AH8GMW Malli: OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBRistiviite: 38RZ80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinäpakkaus
Värilämpötila.5000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus12.75 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloValettu alumiini
IP-luokitus66
Pituus14.5 "
Lens MaterialLasi
Lumens7126
Lumenia wattia kohden81.0
Käyttölämpötila alue0 astetta 40 astetta C
Nimetty elämä100,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus15-30 jalkaa
Jännite120
Takuu5 v.
Watts88
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1174
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)38.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Dusk to Dawn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED-seinäpakkaus 88 wattia 7126 lumenia 120VAC 5000K
€270.27 / yksikkö