ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT BILP Koristeelliset huiluvarusteet 3 Lamppu F32t8 | AE8BLE 6CGA9

LITHONIA LIGHTING LB 3 32 MVOLT BILP Koristehuilut Valaisimet 3 Lamppu F32t8

Varastossa
Tuote: AE8BLE Malli: LB 3 32 MVOLT BILPRistiviite: 6CGA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiMatala profiili kiedottu
Valaisimen teho85
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyPaistettu valkoinen emali
Kotelo.22 mittari
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai varsi
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120-277
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.39
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiLiitäntälaitteen määräLiitäntälaitePituusAsennusLeveysValaisimen tehoAsumisen viimeistelyHinta
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS Koristeellinen fluoresoiva kääre 4 lamppu | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151Elektroninen24 "Pinta tai ripustettu15.38 "64Kiiltävä valkoinen€199.84
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS Koristeellinen fluoresoiva kääre 2-lamppu | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151Elektroninen24 "Pinta tai ripustettu10 "33Kiiltävä valkoinen€150.48
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS Koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282Elektroninen48 "Pinta, varsi, yksikkö tai rivi15.38 "85Kiiltävä, paistettu valkoinen emali€216.90
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS -koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LME 2UJT3 LB 4 32 MVOLT GEB10IS282Elektroninen48 "Pinta, varsi, yksikkö tai rivi15.38 "116Kiiltävä, paistettu valkoinen emali€245.63
ACUITY LITHONIA LB 2 32MV -kiinnike | AD3CBF 3XY66 LB 2 32MV281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu10 "58Valkoinen€157.99
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS -kiinnitys | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu15.38 "85Valkoinen€202.13
ACUITY LITHONIA LB432 mv Kiinnitys | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu15.38 "112Valkoinen€174.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 3 32 MVOLT BILP Koristehuilut Valaisimet 3 Lamppu F32t8
€207.62 / yksikkö