ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS Koristeellinen fluoresoiva kääre 4 lamppu | AB3HTG 1THP4

LITHONIA LIGHTING LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS koristeellinen loisteputki 4-lamppu

Varastossa
Tuote: AB3HTG Malli: LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10ISRistiviite: 1THP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiMatala profiili kiedottu
Valaisimen teho64
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti15
Pituus24 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
Vaihtolinssi6253369
Jännite120-277
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.13
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lineaariset sivuprismat ja lukitseva hajotintuki estävät tahattoman avaamisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun wattiLiitäntälaitteen määräLiitäntälaitePituusAsennusLeveysValaisimen tehoAsumisen viimeistelyHinta
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS Koristeellinen fluoresoiva kääre 2-lamppu | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151Elektroninen24 "Pinta tai ripustettu10 "33Kiiltävä valkoinen€150.48
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS Koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282Elektroninen48 "Pinta, varsi, yksikkö tai rivi15.38 "85Kiiltävä, paistettu valkoinen emali€216.90
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS -koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LME 2UJT3 LB 4 32 MVOLT GEB10IS282Elektroninen48 "Pinta, varsi, yksikkö tai rivi15.38 "116Kiiltävä, paistettu valkoinen emali€245.63
ACUITY LITHONIA LB 2 32MV -kiinnike | AD3CBF 3XY66 LB 2 32MV281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu10 "58Valkoinen€157.99
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS -kiinnitys | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu15.38 "85Valkoinen€202.13
ACUITY LITHONIA LB432 mv Kiinnitys | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281Elektroninen48 "Pinta tai ripustettu15.38 "112Valkoinen€174.77
ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS -laitteen matala profiili | AE7FXN 5XY71 TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS281Yksi, 4-lamppuinen elektroninen96 "Pinta tai ripustettu10 "112Valkoinen€258.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS koristeellinen loisteputki 4-lamppu
€199.84 / yksikkö