ACUITY LITHONIA L 2 32 MVOLT GEB10 IS Kalustoyksikkö | AD3CBH 3XY70

LITHONIA LIGHTING L 2 32 MVOLT GEB10 IS Yleiskäyttöinen kaluste

Varastossa
Tuote: AD3CBH Malli: L 2 32 MVOLT GEB10 ISRistiviite: 3XY70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys5"
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho49
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
AsennusYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.84
Laivan korkeus (cm)125.98
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määräLampun wattiPituusAsennusHeijastimen tyyppiHinta
ACUITY LITHONIA EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXP 2MZC5 EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin0-104 astetta F232848 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€159.31
ACUITY LITHONIA EJS 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXQ 2MZC8 EJS 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€146.41
ACUITY LITHONIA EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXT 2MZD1 EJSA 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€145.08
ACUITY LITHONIA L 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXV 2MZD6 L 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F113248 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€119.66
ACUITY LITHONIA TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXW 2MZD7 TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F242896 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€293.37
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXX 2MZD8 TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F2410996 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€298.29
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TL 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXY 2MZD9 TL 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123296 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€247.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L 2 32 MVOLT GEB10 IS Yleiskäyttöinen kaluste
€112.95 / yksikkö