ACUITY LITHONIA TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXX 2MZD8

LITHONIA LIGHTING TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS teollisuusloistevalaisin F32t8

Tuote: AC2UXX Malli: TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISRistiviite: 2MZD8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€298.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinKanavasuojus neljänneskierroksella, ruuvaa päätylevyt
Kanavan leveys4-3 / 8 "
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen Premium-sarja
Valaisimen teho56
Korkeus4.25 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti109
Pituus96 "
Metallimittari20
AsennusYksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytetty
Heijastimen tyyppiAvattu
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.75
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, Tandem

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määräLampun wattiPituusAsennusHeijastimen tyyppiHinta
ACUITY LITHONIA EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXP 2MZC5 EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin0-104 astetta F232848 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€159.31
ACUITY LITHONIA EJS 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXQ 2MZC8 EJS 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€146.41
ACUITY LITHONIA EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXT 2MZD1 EJSA 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€145.08
ACUITY LITHONIA L 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXV 2MZD6 L 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F113248 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€119.66
ACUITY LITHONIA TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXW 2MZD7 TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F242896 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€293.37
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TL 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXY 2MZD9 TL 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123296 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€247.68
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA L 2 32 MVOLT GEB10 IS Kalustoyksikkö | AD3CBH 3XY70 L 2 32 MVOLT GEB10 ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin0-104 astetta F122848 "Yksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettunaAukoton€112.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS teollisuusloistevalaisin F32t8
€298.29 / yksikkö