Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA L 2 17 GEB120IS CS10 HC Fixture Industrial 1w | AE19FZV 7YA5

LITHONIA LIGHTING L 2 17 120 GEB10IS CS1 HC Fixture Industrial 19w

Varastossa
Tuote: AE7FZV Malli: L 2 17 120 GEB10IS CS1 HCRistiviite: 5YA72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShoplight
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiKaupan valot
Valaisimen teho30
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyLämpösetti valkoinen polyesterimaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti17
Pituus24 "
OttelukoodiB
AsennusYksilö, rivi, pinta tai keskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, johtosarja ja ketjun ripustin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L 2 17 120 GEB10IS CS1 HC Fixture Industrial 19w
€152.37 / yksikkö