ACUITY LITHONIA IBZ 432L LPGM841 Loisteputki High Bay Fixture T8 144w | AD3PMB 40L055

LITHONIA LIGHTING IBZ 432L LPGM841 Fluoresoiva High Bay -valaisin T8 144w

Varastossa
Tuote: AD3PMB Malli: IBZ 432L LPGM841Ristiviite: 40L055

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen teho144W
Korkeus2.375 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
Kotelo22 ga. Teräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppiT8
Lampun watti32W
Pituus48.125 "
Valon jakautuminenKapea
AsennusKattoon tai ripustettu
Asennuskorkeus15-40 jalkaa
Heijastimen materiaalialumiini
Heijastimen tyyppiMIRO 4
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1
Ehdotettu lampun tuotenumero3 VK30
Jännite120 - 277V
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.35
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)122.08
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kylmävarastointi lämpöpaikoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana lamppuYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määräLampun wattiPituusValon jakautuminenAsennusHinta
ACUITY LITHONIA IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluoresoiva High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPEi25 astetta 104 astetta F2632W48 "KapeaKatto€328.70
ACUITY LITHONIA FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Loisteputki High Bay T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Ei0 astetta 104 astetta F2628W48 "LevitäKattoon tai ripustettu-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA IBZT8 4 Fluoresoiva High Bay -tuki T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Ei0 astetta 104 astetta F2428W48 1 / 16 "KapeaKattoon tai ripustettu€209.72
ACUITY LITHONIA IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluoresoiva High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2 IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Ei0 astetta 104 astetta F3628W48 1 / 16 "LeveäKattoon tai ripustettu€658.85
ACUITY LITHONIA IBZ 432L WD LPGM841 Loisteputki High Bay Fixture T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Kyllä0 astetta 104 astetta F2432W48.125 "LeveäKattoon tai ripustettu€294.21
ACUITY LITHONIA IBZ 632L LPGM841 Fluoresoiva High Bay Fixture T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Kyllä0 astetta 104 astetta F2632W48.125 "KapeaKattoon tai ripustettu€418.25
ACUITY LITHONIA IBZ 632L WD LPGM841 Loisteputki High Bay Fixture T8 234w | AD3PMF 40L059 IBZ 632L WD LPGM841Kyllä0 astetta 104 astetta F2632W48.125 "LeveäKattoon tai ripustettu€360.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 432L LPGM841 Fluoresoiva High Bay -valaisin T8 144w
€318.58 / yksikkö