ACUITY LITHONIA ELA VS2 Vandal Guard 10 x 22 x 9-3 / 4 tuumaa | AE7GCN 5YB66

LITHONIA LIGHTING ELA VS2 Vandal Guard 10 x 22 x 9-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7GCN Malli: ELA VS2Ristiviite: 5YB66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandal Guard -kilpi
Syvyys9.75 "
Korkeus10 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELA VS Vandal Guard 8-1 / 2 X15 x 4-3 / 4 tuumaa | AD3ACM 3XE33 ELA VS4.75 "8.5 "15 "€122.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA VS2 Vandal Guard 10 x 22 x 9-3/4 tuumaa
€219.44 / yksikkö