Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 05056-3 Tavaratanko 34-3 / 4 tuuman pituus 6-1 / 2 tuuman leveys teräs | AD3BHQ 3XNA2

KEEPER 05056-3 Tavaratanko 34-3/4 tuumaa pituus 6-1/2 tuumaa leveä teräs

Varastossa
Tuote: AD3BHQ Malli: 05056-3Ristiviite: 3XNA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
Säätöalue45 "- 70"
Pituus34.75 "
MateriaaliTeräs
Pad Size3-1/4" x 2-5/8"
Letkun muotoPyöreä
Letkun koko1-1 / 8 "x 1"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)3.96
Laivan pituus (cm)88.27
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätytyynyt (neliö, kumi)
    • Letkun muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 05056-3 Tavaratanko 34-3/4 tuumaa pituus 6-1/2 tuumaa leveä teräs
€64.85 / yksikkö