ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100050KT3M LED-aluevalo 75W 120/277V 5000K | AH7AGR 36ND54

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED-aluevalo 75W 120/277V 5000K

Varastossa
Tuote: AH7AGR Malli: DSXWPMLED20C100050KT3MRistiviite: 36ND54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-alueen valo
Värilämpötila.5000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus8"
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto250 W HPS / MH
Pituus11.5 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi III
Lumens6216
Lumenia wattia kohden83.0
AsennusNeliö / pyöreä napa
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0 astetta 104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts75
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5504
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: IP65-luokitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.LumensHinta
ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100040KT3M LED-alueen valo 75W 120 / 277V 4000K | AH7AGT 36ND55 DSXWPMLED20C100040KT3M4000K6193€1,056.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED-aluevalo 75W 120/277V 5000K
€1,056.23 / yksikkö