ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD LED -valo 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led aluevalo 4200l 53w

Varastossa
Tuote: AC4XBG Malli: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDRistiviite: 31A142

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€828.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-rakennuksen asennusvalo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7 3 / 5 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
LED-vaihto150 HPS / MH
Pituus18.5 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi II
Lumens4200
Lumenia wattia kohden80
Käyttölämpötila alue-40 astetta 50 astetta C.
Nimetty elämä100,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus15-20 jalkaa
Temp. alue-40-50 astetta C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts53
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)19.38
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksi kevyttä moottoria, 700 mA: n käyttövirta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led aluevalo 4200l 53w
€828.14 / yksikkö