ADVANCE TABCO B2-STU-B-SB kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa

Varastossa
Tuote: CD7PVC Malli: B2-STU-B-SB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,639.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B2-STU-B-SB kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 31-13 / 16 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa
€3,639.11 / yksikkö