ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD LED -valo 2000l 25w | AC4XAY 31A134

LITHONIA LIGHTING DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led aluevalo 2000l 25w

Varastossa
Tuote: AC4XAY Malli: DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXDRistiviite: 31A134

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-rakennuksen asennusvalo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus6 2 / 5 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
LED-vaihto70 W HPS / MH
Pituus13.75 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi III
Lumens2000
Lumenia wattia kohden80
Käyttölämpötila alue-40 astetta 50 astetta C.
Nimetty elämä100,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus8-12 jalkaa
Temp. alue-40-50 astetta C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts25
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)16.21
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksi kevyt moottori, 700 mA: n käyttövirta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKorkeusKoteloLeveysLED-vaihtoPituusValon jakautuminenLumensHinta
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD LED -valo 2000l 25w | AC4XAX 31A133 DSXW1 LED 10C 700 40K T2M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Alumiini10 "70 W HPS / MH13.75 "Tyyppi II2000€657.85
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD LED -valo 2000l 25w | AC4XAZ 31A135 DSXW1 LED 10C 700 40K T4M MVOLT DDBXD256 2 / 5 "Alumiini10 "70 W HPS / MH13.75 "Tyyppi IV2000€748.68
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led aluevalo 4000l 51w | AC4XBA 31A136 DSXW1 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Alumiini10 "150 HPS / MH13.75 "Tyyppi II4000€730.22
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led aluevalo 4000l 51w | AC4XBB 31A137 DSXW1 LED 20C 700 40K T3M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Alumiini10 "150 HPS / MH13.75 "Tyyppi III4000€730.22
ACUITY LITHONIA DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD Led aluevalo 4000l 51w | AC4XBC 31A138 DSXW1 LED 20C 700 40K T4M MVOLT DDBXD516 2 / 5 "Alumiini10 "150 HPS / MH13.75 "Tyyppi IV4000€852.43
ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led-aluevalaisin 5800l 73w | AC4XBD 31A139 DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Alumiini10 "150 HPS / MH18.5 "Tyyppi II5800€932.43
ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD LED -valo 5800l 73w | AC4XBE 31A140 DSXW2 LED 30C 700 40K T3M MVOLT DDBXD737 3 / 5 "Alumiini10 "150 HPS / MH18.5 "Tyyppi III5800€886.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW1 LED 10C 700 40K T3M MVOLT DDBXD Led aluevalo 2000l 25w
€583.12 / yksikkö