ACUITY LITHONIA DLFGB24 ACL ovi ja linssi kirkas akryyli | AB3HRT 1THK4

LITHONIA LIGHTING DLFGB24 ACL ovi ja linssi kirkasta akryylia

Varastossa
Tuote: AB3HRT Malli: DLFGB24 ACLRistiviite: 1THK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi ja linssi
Korkeus1"
Pituus48 "
TyyppiLoisteputkivalaisinten lisävarusteet
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.067
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ovi kirkkaalla akryylilinssillä
    • Alamerkki: Acuity Metal Optics

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLFGB24 ACL ovi ja linssi kirkasta akryylia
€24.22 / yksikkö