Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA DGA22 Kipsilevysovitinsarja 2 x 2 jalkaa AB3HUE 1THV4

LITHONIA LIGHTING DGA22 Kipsilevyverkkosovitinsarja 2 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3HUE Malli: DGA22Ristiviite: 1THV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevysovitinsarja
Pituus24 "
Tyyppi2 x 2 jalkaa
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sovitinrunko upotetun valaisimen asennukseen kipsilevykattoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA DGA24 Kipsilevysovitinsarja 2 x 4 jalkaa AB3HUF 1THV5 DGA2448 "2 x 4 jalkaa€117.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DGA22 Kipsilevyverkkosovitinsarja 2 x 2 jalkaa
€86.43 / yksikkö