Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA DGA24 Kipsilevysovitinsarja 2 x 4 jalkaa AB3HUF 1THV5

LITHONIA LIGHTING DGA24 Kipsilevyverkkosovitinsarja 2 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3HUF Malli: DGA24Ristiviite: 1THV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevysovitinsarja
Pituus48 "
Tyyppi2 x 4 jalkaa
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)134.11
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sovitinrunko upotetun valaisimen asennukseen kipsilevykattoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
ACUITY LITHONIA DGA22 Kipsilevysovitinsarja 2 x 2 jalkaa AB3HUE 1THV4 DGA2224 "2 x 2 jalkaa€86.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DGA24 Kipsilevyverkkosovitinsarja 2 x 4 jalkaa
€117.04 / yksikkö