ACUITY LITHONIA D2AV MDR -hajotin Avante-valaisimille 47 tuuman pituus | AC2UYH 2MZF4

LITHONIA LIGHTING D2AV MDR-hajotin Avante-valaisimille, pituus 47 tuumaa

Tuote: AC2UYH Malli: D2AV MDRRistiviite: 2MZF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohajotin
Korkeus2.75 "
Pituus47 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DBWX48 Varahajotin 4 jalkaa Bw x -sarja | AB3WUK 1VNT1 DBWX48--4 jalkaa BWX-sarjan kiinnikkeet-€32.06
ACUITY LITHONIA DWP48 Varasuodatin 4 jalkaa Wp-sarja | AB3WUW 1VNV2 DWP48--4 jalkaa WP-sarjan kiinnikkeet-€93.59
ACUITY LITHONIA DWC24 Vaihtohajotin 2 jalkaa Wc-sarja | AB3WUX 1VNV4 DWC24-24 "2 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€52.88
ACUITY LITHONIA DWC36 Vaihtohajotin 3 jalkaa Wc-sarja | AB3WUY 1VNV5 DWC36-36 "3 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€58.54
ACUITY LITHONIA DWC48 4-jalkainen vara-diffuusori Wc-sarja | AB3WUZ 1VNV6 DWC48-48 "4 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€65.30
ACUITY LITHONIA DRT548 -hajotin Rt5-valaisimille 48 tuuman pituus | AC2UYL 2MZF7 DRT5483"48 "-4"€77.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING D2AV MDR-hajotin Avante-valaisimille, pituus 47 tuumaa