Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA DBWX48 Varahajotin 4 jalkaa Bw x -sarja | AB3WUK 1VNT1

LITHONIA LIGHTING DBWX48 Vaihtohajotin 4 jalkaa Bw x -sarja

Varastossa
Tuote: AB3WUK Malli: DBWX48Ristiviite: 1VNT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohajotin
Tyyppi4 jalkaa BWX-sarjan kiinnikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA DWP48 Varasuodatin 4 jalkaa Wp-sarja | AB3WUW 1VNV2 DWP48--4 jalkaa WP-sarjan kiinnikkeet-€93.59
ACUITY LITHONIA DWC24 Vaihtohajotin 2 jalkaa Wc-sarja | AB3WUX 1VNV4 DWC24-24 "2 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€52.88
ACUITY LITHONIA DWC36 Vaihtohajotin 3 jalkaa Wc-sarja | AB3WUY 1VNV5 DWC36-36 "3 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€58.54
ACUITY LITHONIA DWC48 4-jalkainen vara-diffuusori Wc-sarja | AB3WUZ 1VNV6 DWC48-48 "4 jalka-WC-sarjan kiinnitintä-€65.30
ACUITY LITHONIA D2AV MDR -hajotin Avante-valaisimille 47 tuuman pituus | AC2UYH 2MZF4 D2AV MDR2.75 "47 "-8"-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA DRT548 -hajotin Rt5-valaisimille 48 tuuman pituus | AC2UYL 2MZF7 DRT5483"48 "-4"€77.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DBWX48 Vaihtohajotin 4 jalkaa Bw x -sarja
€32.06 / yksikkö