Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN CWHPTO -lukkokahvan kotelon lukitseminen | AG2TCA 32FK95

HOFFMAN CWHPTO Riippulukon kahva Kotelon lukitseminen

Varastossa
Tuote: AG2TCA Malli: CWHPTORistiviite: 32FK95

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
HOFFMAN AL48 salvasarja pikalukitus lasikuitu ruostumatonta terästä AG2QWP 32FC99 AL48MetalliSalvasarjaLasikuitu, ruostumaton teräs-Pikavapautus€86.55
HOFFMAN LLKWK nuppi salpa siipi painevalu musta tyyppi 12 | AG2REP 32FE99 LLKWKMustaNupin salpaNäyttelijät-siipi€101.44
HOFFMAN ACLJIC -lukkosarja, kevyt teräksinen kytkentärasia | AG2RET 32FF08 ACLJIC-LukkosarjaLievä teräs--€105.60
HOFFMAN ACLSN12 -lukkosarja 3R, teräs NEMA 3R ja 12 | AG2REU 32FF09 ACLSN12-LukkosarjaLievä teräs3R-€102.45
HOFFMAN AL12AR -lukkosarja Sylinteriteräs NEMA 1 -kotelo | AG2RFX 32FF35 AL12AR-LukkosarjaTeräs1sylinteri€100.31
HOFFMAN ASL6 Turvalukko Teräs Mikä tahansa kotelo | AG2RGR 32FF53 ASL6-TurvalukitusTeräs--€41.66
HOFFMAN CKBT -näppäimistöalusta, kotelot | AG2RTC 32FJ03 CKBTPolyesterijauhemaaliNäppäimistölokeroTeräs--€330.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CWHPTO Riippulukon kahva Kotelon lukitseminen
€343.25 / yksikkö