Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA 5BPMW LED-LED-jälkiasennussarja P-sarja 3000k 600l 5 tuumaa | AF7NBT 22CK55

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P-sarja 3000k 600l 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7NBT Malli: 5BPMW LEDRistiviite: 22CK55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus3.875 "
Pakkauksen sisältöKeskikokoinen pohja, lankakiinnikkeet
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus4.875 "
Lumens600
Lumenia wattia kohden70
Nimellinen Koko5"
Socket TypeE26
Temp. alue-18 - 100 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Watts9
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeCRIHimmennettävä / ei himmennettäväTemp. alueWattsLeveysKorkeusPituusHinta
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED-led-upotettu 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6 BPMW LEDKeskikokoinen86Ei-säädettävien0 astetta 104 astetta F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED-LED-jälkiasennussarja Adj 3000k 435l 6 tuumaa | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€113.89
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P -sarja 3000k 950l 6 tuumaa | AF7NBW 22CK59 6 BPMW HL LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F15.27.6253.875 "3.875 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P-sarja 3000k 600l 5 tuumaa
€88.95 / yksikkö