ACUITY LITHONIA 6BPMW LED-led-upotettu 3000k 620l | AC8AHY 39F146

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Upotettu 3000k 620l

Tuote: AC8AHY Malli: 6BPMW LEDRistiviite: 39F146

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI86
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus3.875 "
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus3.875 "
Lumens620
Lumenia wattia kohden69
Nimellinen Koko6"
Socket TypeKeskikokoinen
Temp. alue0 astetta 104 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Watts8.9
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.74
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeCRIHimmennettävä / ei himmennettäväTemp. alueWattsLeveysKorkeusPituusHinta
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED-LED-jälkiasennussarja P-sarja 3000k 600l 5 tuumaa | AF7NBT 22CK55 5 BPMW LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F94.88 "3.875 "4.875 "€88.95
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED-LED-jälkiasennussarja Adj 3000k 435l 6 tuumaa | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€113.89
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P -sarja 3000k 950l 6 tuumaa | AF7NBW 22CK59 6 BPMW HL LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F15.27.6253.875 "3.875 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Upotettu 3000k 620l