ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P -sarja 3000k 950l 6 tuumaa | AF7NBW 22CK59

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P-sarja 3000k 950l 6 tuumaa

Tuote: AF7NBW Malli: 6BPMW HL LEDRistiviite: 22CK59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus3.875 "
Pakkauksen sisältöKeskikokoinen pohja, lankakiinnikkeet
LED-vaihto65W INC / 16W CFL
Pituus3.875 "
Lumens950
Lumenia wattia kohden70
Nimellinen Koko6"
Socket TypeE26
Temp. alue-18 - 100 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Watts15.2
Leveys7.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeCRIHimmennettävä / ei himmennettäväTemp. alueWattsLeveysKorkeusPituusHinta
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED-led-upotettu 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6 BPMW LEDKeskikokoinen86Ei-säädettävien0 astetta 104 astetta F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED-LED-jälkiasennussarja P-sarja 3000k 600l 5 tuumaa | AF7NBT 22CK55 5 BPMW LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F94.88 "3.875 "4.875 "€88.95
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED-LED-jälkiasennussarja Adj 3000k 435l 6 tuumaa | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680himmennettävissä-18 - 100 astetta F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€113.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P-sarja 3000k 950l 6 tuumaa