ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Upotettu Troffer F32t8 112w 120-277v | AF2ELK 6RPZ5

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Upotettu Troffer F32t8 112w 120-277v

Tuote: AF2ELK Malli: 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUSRistiviite: 6RPZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen GE Ultra Start
Valaisimen tyyppiParabolinen
Valaisimen teho112W
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Lampun värilämpötila4100K
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32W
Pituus48 "
Ehdotettu lampun tuotenumero4WW60
Jännite120 - 277V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hopea 32-solu, matala värisevä, 0.95 painolastikerroin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteValaisimen tehoLampun määrälampun tyyppiPituusEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Upotettu Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB3HTX 1THU3 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS0 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys59W2F32T8U624 "2ETT6€27.75
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Upotettu Troffer F32t8 111w 120-277v | AB3HTZ 1THU5 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS0 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys112W4F32T848 "4WW60€210.64
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS Upotettu kaukoputki, 59W, 120-277V, F32T8 Tyyppi | AC2UZF 2MZK2 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS32 astetta 104 astetta FSähköinen pikakäynnistys59W2F32T848 "4WW60€209.27
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Upotettu Troffer F32t8 56w 120-277v | AF2ELG 6RPZ2 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS32 astetta 104 astetta FElektroninen GE Ultra Start56W2F32T848 "4WW60-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Upotettu Troffer F32t8 112w 120-277v