Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer -sarja 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w

Varastossa
Tuote: AG6CWC Malli: 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRRistiviite: 35LM29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer -sarja
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Valaisimet sarjaa kohti1
Korkeus3.75 "
Pakkauksen sisältöLED-kortti, ohjain, heijastin ja kiinnike
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens1990
Lumenia wattia kohden101
Temp. alue0 astetta 75 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts19.7
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture jälkiasennussarja3 Lamppu LFL48 "4500910-104 astetta F49€399.09
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture jälkiasennussarjaU-Bend22.625 "3300910-104 astetta F37€284.67
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer -sarja4 Lamppu LFL48 "44021140 astetta 75 astetta F38.5€254.69
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer -sarja 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "2603940 astetta 75 astetta F27.8€283.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w
€255.98 / yksikkö