ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521

LITHONIA LIGHTING 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2

Varastossa
Tuote: AD6NCD Malli: 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840Ristiviite: 46F521

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer Fixture jälkiasennussarja
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus22.625 "
Lumens3300
Lumenia wattia kohden91
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts37
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.25
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture jälkiasennussarja3 Lamppu LFL48 "4500910-104 astetta F49€399.09
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer -sarja4 Lamppu LFL48 "44021140 astetta 75 astetta F38.5€254.69
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer -sarja 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "19901010 astetta 75 astetta F19.7€255.98
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer -sarja 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "2603940 astetta 75 astetta F27.8€283.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2
€284.67 / yksikkö