Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73150500 Mill Viila amerikkalainen 12 tuuman pituus Natural | AH8FYL 38RJ65

SIMONDS 73150500 Mill Viila amerikkalainen 12 tuuman pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AH8FYL Malli: 73150500Ristiviite: 38RJ65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly tiedosto
LeikkaustyyppiSileä / yksi
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiTasainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
SIMONDS 78143100 Mill File Bastard Black 6 Tuumaa | AE7MEP 5ZFY9 78143100kusipääMustaoksidiTang6"497 / 64 "19 / 32 "€8.01
SIMONDS 78143600 Mill Viila Second Cut Black 6 In | AE7MEQ 5ZFZ0 78143600ToinenMustaoksidiTang6"617 / 64 "19 / 32 "€10.37
SIMONDS 78144100 myllyviiva sileä musta 6 tuumaa | AE7MER 5ZFZ1 78144100TasoitaMustaoksidiTang6"727 / 64 "19 / 32 "€10.85
SIMONDS 78145600 Mill File Bastard Black 8 In | AE7MET 5ZFZ2 78145600kusipääMustaoksidiTang8"449 / 64 "25 / 32 "€11.71
SIMONDS 78146100 myllytiedosto toinen leikattu musta 8 tuumaa | AE7MEU 5ZFZ3 78146100ToinenMustaoksidiTang8"529 / 64 "25 / 32 "€11.85
SIMONDS 78146600 myllyviiva sileä musta 8 tuumaa | AE7MEV 5ZFZ4 78146600TasoitaMustaoksidiTang8"609 / 64 "25 / 32 "€13.09
SIMONDS 78147600 Mill File Bastard Musta 10 tuumaa | AE7MEW 5ZFZ5 78147600kusipääMustaoksidiTang10 "3911 / 64 "31 / 32 "€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73150500 Mill Viila amerikkalainen 12 tuuman pituus luonnollinen
€27.43 / yksikkö