ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Jalkaa 3500k | AD6QTG 48H440

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 jalkaa 3500k

Varastossa
Tuote: AD6QTG Malli: 2GTL2 LP835Ristiviite: 48H440

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI84
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.25 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus24 "
Lumens3700
Lumenia wattia kohden84
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 vuosi
Watts39
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.87
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVärilämpötila.CRILeveysKorkeusLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenHinta
LISÄVARUSTEET 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lamppu LFL488597.67€580.82
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€629.95
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Lamppu LFL5073101.42€555.91
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.95€537.97
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Jalkaa 4000k | AD6QTH 48H441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend370084€280.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 jalkaa 3500k
€297.48 / yksikkö