ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138

LITHONIA LIGHTING 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k

Varastossa
Tuote: AC8AHT Malli: 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100Ristiviite: 39F138

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus24 "
Lumens5073
Lumenia wattia kohden101.42
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 vuosi
Watts50.02
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVärilämpötila.CRILeveysKorkeusLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenHinta
LISÄVARUSTEET 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Lamppu LFL488597.67€666.75
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€742.48
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.95€484.17
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Jalkaa 3500k | AD6QTG 48H440 2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-Bend370084€274.71
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Jalkaa 4000k | AD6QTH 48H441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend370084€235.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k
€555.91 / yksikkö