ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EOHN LP840 LED Upotettu Troffer 4000 lumenia 4000K 48 tuumaa | AH8GNQ 38TA05

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED upotettu Troffer 4000 lumenia 4000K 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GNQ Malli: 2FSL4 40L EOHN LP840Ristiviite: 38TA05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Certificationluokittelematon
Värilämpötila.4000K
CRI82
MalliArkkitehti Troffer
Valaisimen teho39.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.375 "
lampun tyyppiLED
Pituus48 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden102.0
Nimellinen Koko2 'x 4'
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)125.1
Laivan leveys (cm)64.14
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.eräLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenJänniteWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 31w 120-277v | AF9ZXU 30YH56 2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo2 Lamppu LFL3000102 ja 118120 - 277 VAC31€327.32
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 31w 120-277v | AF9ZXV 30YH57 2FSL4 30L EZ1 LP8404000KLED-upotettu kaukalo2 Lamppu LFL3000102 ja 118120 - 277 VAC31€323.69
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 39w 120-277v | AF9ZXW 30YH58 2FSL4 40L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€393.93
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 39w 120-277v | AF9ZXX 30YH59 2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€397.77
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 46w 120-277v | AF9ZXY 30YH60 2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€401.56
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 46w 120-277v | AF9ZXZ 30YH61 2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€457.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EOHN LP840 LED upotettu Troffer 4000 lumenia 4000K 48 tuumaa
€312.32 / yksikkö