ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 31w 120-277v | AF9ZXV 30YH57

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 30L EZ1 LP840 led upotettu Troffer 4000k 31w 120-277v

Varastossa
Tuote: AF9ZXV Malli: 2FSL4 30L EZ1 LP840Ristiviite: 30YH57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.4000K
CRI82
MalliArkkitehti Troffer
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus4.375 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens3000
Lumenia wattia kohden102 ja 118
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts31
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.eräLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenJänniteWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 31w 120-277v | AF9ZXU 30YH56 2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo2 Lamppu LFL3000102 ja 118120 - 277 VAC31€327.32
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 39w 120-277v | AF9ZXW 30YH58 2FSL4 40L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€393.93
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 39w 120-277v | AF9ZXX 30YH59 2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED-upotettu kaukalo3 Lamppu LFL4000102 ja 119120 - 277 VAC39€397.77
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 46w 120-277v | AF9ZXY 30YH60 2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€401.56
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 46w 120-277v | AF9ZXZ 30YH61 2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED-upotettu kaukalo4 Lamppu LFL4800100 ja 116120 - 277 VAC46€457.47
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EOHN LP840 LED Upotettu Troffer 4000 lumenia 4000K 48 tuumaa | AH8GNQ 38TA05 2FSL4 40L EOHN LP8404000KUpotettu Troffer-4000102.0120 ja 277-€312.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 30L EZ1 LP840 led upotettu Troffer 4000k 31w 120-277v
€323.69 / yksikkö