Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACTION PUMP 2PE Drum Tap 6 GPM | AF2ABY 6PFN4

ACTION PUMP 2" PE-rumpuhana 6 GPM

Varastossa
Tuote: AF2ABY Malli: 2 "PERistiviite: 6PFN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhanat
Sovittimen tyyppi2 "uros
Koko6 GPM
Halkaisija2"
Materiaalipolyeteeni
ItseimeväKyllä
KäytettyPesuaineet, jotkut hapot, kolliinit, öljyt, D-limoneeni, vahat, alkalit, vesi, saippuat
Kostutetut materiaalitPoyetyleeni, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lupien käyttö (15, 30 ja 55 gallonan rummut ja 2 "NPT-aukot)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP 2" PE-rumpuhana 6 GPM
€22.37 / yksikkö