ACROVYN HRO6949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXX 55LN61

ACROVYN HRO6949N Kaide, sisä, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2AXX Malli: HRO6949NRistiviite: 55LN61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriValkoinen
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXW 55LN56 6C949N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN 4CQL949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXY 55LR44 4CQL949N5-1 / 2 "€1,257.69
ACROVYN HRB20949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXZ 55LR48 HRB20949N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRO6949N Kaide, sisä, valkoinen
€609.08 / yksikkö