ACROVYN HRB20949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXZ 55LR48

ACROVYN HRB20949N Kaide, sisäpuoli, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2AXZ Malli: HRB20949NRistiviite: 55LR48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriValkoinen
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXW 55LN56 6C949N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXX 55LN61 HRO6949N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXY 55LR44 4CQL949N5-1 / 2 "€1,257.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRB20949N Kaide, sisäpuoli, valkoinen
€1,391.28 / yksikkö